LB40形非常灯昼白色

LB40形非常灯昼白色 Panasonic(パナソニック)

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41843175 NNL4405GNLE9
22,100
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
41843148 NNL4105GNLE9
18,300
 
 
取扱い終了
41843157 NNL4205GNLE9
19,800
 
 
取扱い終了
41843166 NNL4305GNLE9
20,300
 
 
取扱い終了
41843184 NNL4505GNLE9
25,600
 
 
取扱い終了
41843193 NNL4605GNLE9
29,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41843148 NNL4105GNLE9 25983478 NEL4105GNLE9 NEL4105GNLE9 LB40形非常灯2000lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 25983478 LB40形非常灯2000lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 1台 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41843157 NNL4205GNLE9 25983487 NEL4205GNLE9 NEL4205GNLE9 LB40形非常灯2500lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 25983487 LB40形非常灯2500lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 1台 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41843166 NNL4305GNLE9 25983496 NEL4305GNLE9 NEL4305GNLE9 LB40形非常灯3200lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 25983496 LB40形非常灯3200lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 1台 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41843184 NNL4505GNLE9 25983740 NEL4505GNLE9 NEL4505GNLE9 LB40形非常灯5200lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 25983740 LB40形非常灯5200lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41843193 NNL4605GNLE9 25983880 NEL4605GNLE9 NEL4605GNLE9 LB40形非常灯6900lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 25983880 LB40形非常灯6900lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする