iD 20形LED本体反射笠付型
電圧(V)100~242
仕様電源ユニット内蔵
適合400ピッチ、550ピッチのボルト(起動方式RZは400ピッチのみ、LAは550のみ)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.1
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
タイプ20形 直付型
種類反射笠付型
寸法(幅W×長さL)(mm)150×607
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
内容量1台
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41846718 | NNLK21517 | 71222909 | NNLK21517J |
|
一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 反射笠付型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |