LDL20X1非常灯富士型防水1200

LDL20X1非常灯富士型防水1200 Panasonic(パナソニック)

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用 長さ(mm)641 幅(mm)200 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)3.6 高さ(mm)122 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 色温度(K)5000 電池ニッケル水素蓄電池 蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯 エネルギー消費効率(Lm/W)58.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra84 防水保護等級IP23 防湿 定格光束(Lm)940 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41849816 NWFG21002LE9
102,300
36,980
40,678 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする