iD40埋込本体SUSクリーンフーズ

iD40埋込本体SUSクリーンフーズ Panasonic(パナソニック)

仕様天井埋込型、アクリルパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用 長さ(mm)1298 幅(mm)260 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:ステンレス(クリア塗装)、パネル:帯電防止アクリル(透明) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1255 埋込高(mm)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41851898 NNLK42671
94,200
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする