曜日別特売

LEDフットスタンド3000K間接

LEDフットスタンド3000K間接 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)10.4適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト保護等級IP23エネルギー消費効率(Lm/W)3.9光束(Lm)41.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41858514YYY16120ZLE1
68,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする