LED地中埋込中角電球色

LED地中埋込中角電球色 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体)ステンレス 径(Φmm)93 分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 光束(Lm)306 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス(ヘアライン仕上) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41858618 YYY66121LE1
143,000
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする