LED電球フットライト
電圧(V)100
光源色電球色
構造防雨型
保護等級IP23
色温度(K)2700
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
演色指数(Ra)84
内容量1個
注意
※ランプは別売りです。※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取付には適合ボックスカバーDS4915(別売)が必要です。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41858654 | YYY66502 | 79881499 | YYY66502K |
![]() |
スマートアーキ フットライト ワイドタイプ | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥30,980 税込¥34,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
41858663 | YYY66512 | 79881517 | YYY66512K |
![]() |
スマートアーキ フットライト ワイドタイプ | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥30,980 税込¥34,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
41858679 | YYY66513 | 79881526 | YYY66513K |
![]() |
スマートアーキ フットライト ワイドタイプ | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥30,980 税込¥34,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |