Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 照明器具 Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明 LEDフットスタンド埋込ボックス LEDフットスタンド埋込ボックス 注文コード 41859099 材質(本体)ステンレス 分類埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ) 適合器具YYY16100ZLE1/YYY16110ZLE1/YYY16120ZLE1/YYY16130ZLE1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YYY90120 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41859099 YYY90120 ¥21,000 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 住宅・店舗照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機) 税込¥10,998 ¥9,998 LEDスタンド DAIKO(大光電機) 税込¥10,338~ ¥9,398~ フロアスタンドライト ダイソン 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 卓上スタンドライト ダイソン 税込¥79,178 ¥71,980 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 税込¥3,188~ ¥2,898~ LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 税込¥7,368~ ¥6,698~ LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,398~ ¥3,998~ スポットライト ODELIC(オーデリック) 税込¥13,068~ ¥11,880~ (1) 高気密SBダウンライト コイズミ 税込¥5,828~ ¥5,298~ ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ 積水樹脂 税込¥82,478~ ¥74,980~ ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1” スタンダードタイプ 積水樹脂 税込¥82,478~ ¥74,980~ ソーラールミL1用盗難防止ボルトナット 盗難防止ボルトナット 積水樹脂 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 間接照明(シェルフズ コンパクト ライン) コイズミ 税込¥13,178~ ¥11,980~ 人感センサー切替型エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 税込¥13,068 ¥11,880 LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 税込¥4,398~ ¥3,998~ LEDランプ交換型 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック) 税込¥8,028~ ¥7,298~ 直流電源装置 DNライティング 税込¥9,678~ ¥8,798~ ビーズシャンデリア SWAN 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ LED小型シーリングライト SWAN 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ LED浴室灯 SWAN 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明スタンドライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります キッチンライト ダウンライト スポットライト ブラケットライト シャンデリア ポーチライト アプローチライト スタンドライト シーリングライト ペンダントライト ポールライト 間接照明器具 浴室灯 棚下照明 住宅・店舗用照明器具アクセサリ 仮設装飾用ライト シェアする マイページ 最近見た商品