Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 照明器具 Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明 大・中灯具用ディフュージョンフィルター 大・中灯具用ディフュージョンフィルター 注文コード 41866607 仕上透明つや消し 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NNN89051 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41866607 NNN89051 ¥3,700 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 31日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器 DAIKO(大光電機) 税込¥10,558~ ¥9,598~ LED部品 連結用ジョイナー DAIKO(大光電機) 税込¥714 ¥649 LED部品 埋込用 DAIKO(大光電機) 税込¥351~ ¥319~ LED部品 パイプ吊り DAIKO(大光電機) 税込¥351 ¥319 LED部品ダクトレール用プラグ DAIKO(大光電機) 税込¥945 ¥859 LED部品 L形ジョイナー DAIKO(大光電機) 税込¥2,418 ¥2,198 LED部品ダクトレール DAIKO(大光電機) 税込¥2,198~ ¥1,998~ LED部品 カップリング形ジョイナー DAIKO(大光電機) 税込¥2,418 ¥2,198 LED部品ダクトレールカバー DAIKO(大光電機) 税込¥472 ¥429 LED部品 フィードインボックス DAIKO(大光電機) 税込¥1,011 ¥919 LED部品 T形ジョイナー DAIKO(大光電機) 税込¥3,188 ¥2,898 LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機) 税込¥186 ¥169 LED部品 +形ジョイナー DAIKO(大光電機) 税込¥3,850 ¥3,500 LED部品 パイプ吊り DAIKO(大光電機) 税込¥3,518 ¥3,198 LED専用調光器 DAIKO(大光電機) 税込¥9,678~ ¥8,798~ 電源接続ケーブル DAIKO(大光電機) 税込¥659~ ¥599~ 電源接続/延長ケーブル DAIKO(大光電機) 税込¥659~ ¥599~ 部品・ランプ/ゲートウェイ DAIKO(大光電機) 税込¥47,278~ ¥42,980~ 部品・ランプ/壁シーンスイッチ DAIKO(大光電機) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF) DAIKO(大光電機) 税込¥32,978 ¥29,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明住宅・店舗用照明器具アクセサリ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります キッチンライト ダウンライト スポットライト ブラケットライト シャンデリア ポーチライト アプローチライト スタンドライト シーリングライト ペンダントライト ポールライト 間接照明器具 浴室灯 棚下照明 住宅・店舗用照明器具アクセサリ 仮設装飾用ライト シェアする マイページ 最近見た商品