1000形PiPitDLΦ200 50K
電圧(V)100~242
光源色昼白色
埋込穴(Φmm)200
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
調光率(%)5~100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)154
配光タイプ拡散タイプ
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
内容量1個
注意
※本体のみ※電源ユニット別売
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。