高演色UVDL250形Φ125中角27K

高演色UVDL250形Φ125中角27K Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100~242 消費電力(W)22.7 埋込穴(Φmm)125 質量(kg)0.9 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)89.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)2040 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)144 器具相当J12V50形(35W)器具相当 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 内容量1個
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41870107 NSN65871W
23,000
11,980
13,178 (税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする