曜日別特売

高演色UVDL250形Φ125広角27K

高演色UVDL250形Φ125広角27K - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)22.7埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.9色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)88.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2010アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)144器具相当HID35形器具相当電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1個
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41870116NSN65872W
23,000
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする