彩光色UVDL150形Φ100中角35K
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.8
埋込穴(Φmm)100
質量(kg)0.5
色温度(K)3500
光源色彩光色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.4
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)1110
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)97
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内容量1個
注意
※電源ユニット別売※調光はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
