アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒DVI

アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒DVI モノタロウ

パソコンなどのDisplayPort出力をDVIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド、金メッキコネクタ。

仕様アクティブ変換ケーブル 材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、DVI側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g)約65 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPort側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、DVIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、DVI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約5 シールド3重シールド ケーブル長(cm)約20 対応解像度最大:2K(60Hz) オス形状DisplayPort メス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク) 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI(DVI-D24pinシングルリンク) コネクタ2DisplayPort 内容量1個
注意
※DVI出力からDisplayPortに変換はできません。
※映像信号のみを伝送します。音声は出力できません。
※シングルリンク/デジタル専用です。デュアルリンク/アナログには対応しておりません。
※変換アダプタなどでVGAディスプレイへの出力は出来ません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41882576 MC-DPDVIA20
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする