曜日別特売

リバーシブルサイドアームスタンド TRIUMPH

リバーシブルサイドアームスタンド TRIUMPH - ETHOS Design(エトスデザイン)
(1件のレビュー)
適合機種トライアンフ リアホイールシャフト径28ミリ車用、SPEEDTRIPLE '05~質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882768R77203T
35,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-01
用途: チェーンメンテナンス、リヤタイヤ交換
建設業・工事業

05スピードトリプルにて使用。
まずチェーン側からはシャフトが刺さらない。故にリヤホイールの脱着作業ができない最低な品。
右から刺してチェーンメンテに使用するが、ホイール回転毎にズレてきて、ホイールとスタンドが接触し回転出来なくなる最低な品。
買ったら損する商品だと思います。買うな!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする