曜日別特売

リバーシブルサイドアームスタンド DUCATI1198

リバーシブルサイドアームスタンド DUCATI1198 - ETHOS Design(エトスデザイン)

シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。
シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。
シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。
ハンドル長2段階調節可能。

適合機種DUCATIリアホイールシャフト径40ミリ車用、1098後期・1198・1199/パニガーレ・ディアベル・ストリートファイターS、ムルティストラーダ1200・Monster1200質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882786R77203DS
38,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする