神風匠【フルハーネス対応】 アッシュグレー 長袖ブルゾン(綿100%) 爆風ファンセット

神風匠【フルハーネス対応】 アッシュグレー 長袖ブルゾン(綿100%) 爆風ファンセット Y'sGOD

フルハーネス仕様(CCB)。すぐに使えるウェア付きのフルセット

用途仕事・アウトドアなど暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ポリ塩ビバッグ、フルハーネスタイプウェア・バッテリー5200mAh×1・爆風ファン×2・充電専用ケーブル・ACアダプター・エアナチュレ(神風ストロング付) アッシュグレー 混率(%)綿100 仕様袖口マッジクテープ調節可能、襟刺し子模様デザイン、エアーバックダクト、左右マッジク付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、左袖ペンさし、ファン取付口WINDZONE加工、内側垂れ防止ループ、デザイン胸ポケット、オリジナル刻印胸ポケットボタン、コードストッパー、アームタック、リベット、Dカラン+ランヤード通し口 寸法(mm)バッグ:300×250×120 穴径(Φmm)90 機能風漏れ防止 使用時間ターボ[4]:5時間/強[3]:6時間55分/中[2]:10時間24分/弱[1]:17時間20分 バッテリー容量(mAh)5200 生地ワンウォッシュコットン 内容量1セット
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41896314 CCB-FH-M-SET M
50,950
 
 
取扱い終了
41896323 CCB-FH-L-SET L
50,950
 
 
取扱い終了
41896339 CCB-FH-LL-SET LL
50,950
 
 
取扱い終了
41896348 CCB-FH-3L-SET 3L
50,950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする