しめつけ蛇口コネクターセット

しめつけ蛇口コネクターセット グリーンライフ

キャップを回して締め付けるタイプのコネクターで取付・取り外しが簡単です。
ドライバーなどの工具は不要!コネクターとホースコネクターが一緒になっている便利なセットタイプです。

適合万能ホーム水栓、自在水栓 材質コネクタ:ABS・PP樹脂、ホースコネクター:ABS樹脂 質量(kg)約0.065 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【コネクタ】約42×57、【ホースコネクタ】35×57 保証期間2年 適合蛇口外径(Φmm)16(丸型蛇口) 適合ホースサイズ(mm)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41895736 JCS-04
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする