スマートフォン用 2倍望遠レンズ
スマートフォンカメラ用の2倍望遠レンズ。クリップタイプだからスマートフォンに挟むだけの簡単装着で手軽に使用可能。
独特なデザインのクリップを採用し、デュアルカメラの形状に対応しています。
SNSでひときわ目立つために、いつもの写真をワンランクアップさせるクリエイティブツールです。
レンズ形状望遠レンズ
セット内容レンズ、クリップ、キャップ
質量(g)26(クリップ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×43×65(クリップ含む)
取付可能厚(mm)14以下
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07