スカッシースタイル キッズ

スカッシースタイル キッズ 名古屋眼鏡

くほど自然!びっくりすほど目立たない!
フードがツルより内側についているので、目立ちにくいです。
しなやかなツルでやさしくフィットします。
キッズサイズは、シリコンカバーがフード全体を覆うので安全です。
くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
キッズサイズは、柔軟性に富んだシリコンカバーをフードに取り付けることで、万一の衝撃などの危険も軽減できて安心です。
また、シリコンカバーは簡単に取り外し可能で、お手入れに便利、いつも清潔。

機能UVカット・くもり止め加工・保護カバー付 サイズ46□15-112○28.1 質量(g)22 タイプキッズ 外寸(mm)126 内寸(mm)118 内容量1個
注意
※シリコンカバーはキッズサイズのみとなります。
※個人差がありますので、あくまでも目安としてお使いください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41899656 8701-01 ブルー
1,800
 
 
取扱い終了
41899665 8701-02 ピンク
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする