イージーアップ ドームテント ビスタ

イージーアップ ドームテント ビスタ アドバンス

外向けにアングルを付けた支柱は、風に強く安定感があり、高さ調節が簡単。また、支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切無く、開放感のある広々とした空間を確保。

TKG品番9-1029-0401 付属品ローラーキャリーバック、杭×4本・プルピン式ロック・L型ロック・ローラーキャリーバッグ 材質撥水性天幕/ポリエステル100%、190デニールフレーム/スチール、白粉体塗装 質量(kg)12.6 高さ(m)2.6(高さ2段階) 収納時寸法(cm)20×23×130 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41902465 DMJ29-18
42,000
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,100 / 税込 2,310
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする