イイヅカ
電動デコレーション回転台
回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付。
材質
板:ジュラコン(R)樹脂 本体:ステンレス製
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×210×220
回転数(回/分)
15W:0~50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41902894
-
9-1055-1401
¥
260,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41902903
-
9-1055-1402
¥
280,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。