オリバー オリバーの 店舗什器・備品 オリバーの 業務用・飲食店向け家具 オリバーの 椅子 和風椅子 和風椅子 注文コード 座高(mm)420 材質張材:ビニールレザー、主材:ラバーウッド材・ウレタン塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×710 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SCW-3040・B・AL SCW-3040・NB・AL TKG品番 選択解除 9-2484-0101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41903454 SCW-3040・NB・AL 9-2484-0101 ¥25,300 取扱い終了返品不可 41903479 SCW-3040・B・AL - ¥21,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 座布団 撥水加工 ホームテイスト 税込¥5,168 ¥4,698 カバーが洗える IMONIA 座布団 セルタン 税込¥3,518 ¥3,198 木製 スタッキング ハイチェア カトージ 税込¥32,978~ ¥29,980~ ドッグステップ セルタン 税込¥9,898 ¥8,998 ミッキーマウス ララチェア テラコッタ 錦化成 税込¥1,890 ¥1,718 バスケットへ フロアツーテーブル オスカー GR GRACO 税込¥23,538 ¥21,398 バスケットへ くまのブーさん ララチェア マスタード 錦化成 税込¥1,890 ¥1,718 バスケットへ くまのブーさん オショクジローチェア マスター 錦化成 税込¥3,463 ¥3,148 バスケットへ おさるのジョージアールチェア 錦化成 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ EVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー 日本エイテックス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ バウンザー Wuggy 3Dニット ピジョン 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ バウンザー Wuggy 3Dメッシュ ピジョン 税込¥29,678 ¥26,980 ソリッドスターS 東京堂 税込¥714~ ¥649~ グロススターパーツ 東京堂 税込¥538 ¥489 バスケットへ おすわりレインディア 東京堂 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ ベルベラウンドオーナメント 東京堂 税込¥758 ¥689 ウォームオーナメント 東京堂 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ スノーエンジェルパーツ 東京堂 税込¥538 ¥489 バスケットへ ベルベリボンオーナメント 東京堂 税込¥747 ¥679 グロッシーボールブッシュ MAGIQ(東京堂) 税込¥967 ¥879 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品業務用・飲食店向け家具椅子和風椅子/中華店椅子 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「椅子」にはこんなカテゴリがあります ロビーチェア・長椅子 木製チェア 金属チェア・パイプチェア プラスチックチェア ラタン椅子/アジアンチェア 和風椅子/中華店椅子 カウンター椅子/ハイチェア スツール 座椅子/座布団 シェアする マイページ 最近見た商品