曜日別特売

消火器ボックス照明 燈

消火器ボックス照明 燈 - ソーケンテック

使用可能な消火器サイズ:直径130mm以下、高さ550mm以下、全幅170mm以下。
特異な突起物・形状をしていないもの消火器もも立派なインテリア!・下部に低コスト長寿命のLEDライトを内蔵した、照明を兼ねたおしゃれな消火器BOX。・空間イメージを損なうことなく消火器が設置できます。

TKG品番9-2564-0801材質かさ部 木枠 ワーロンシート(和紙調)に「消火器」表示シート貼り 照明部 アクリルのベースに照明光源LED2W以下(40使用温度範囲(℃)-5~40電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×570光源LED(2W以下)内容量1個
注意
※本製品は防水仕様ではありません。水のかかるところ、極端に湿度の高い場所では使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41905195SK-W01
96,000
93,880
103,268(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする