タカギ産業
二色小判皿・蓋
<RTKB3>二色小判皿専用フタです。
TKG品番
9-2445-0801
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
丸皿
色
透明
質量(g)
168
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
293×206×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41906279
SW-126
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません