タニタ デジタルスケール TL-280
零点リセット機能。風袋引機能。切替可能オートオフ機能(5、10、30、60分、連続)。上下限機能。カウント機能。
質量(kg)3
電源専用ACアダプター(DC/9V)または単2アルカリ乾電池×6本(別売)
計量皿寸法(mm)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×352×87
ひょう量単位kg
内容量1個
関連資料:
使用地域番号(0.8MB)
注意
※取引証明用※ご注文の際は、使用地域をご確認ください。
※海外への転売は行わないで下さい。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41906909 | TL-280 | 61031314 | TL280 |
![]() |
デジタルスケール TL280 | タニタ | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
41906918 | TL-280 | 61031479 | TL280 |
![]() |
デジタルスケール TL280 | タニタ | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
41906927 | TL-280 | 61031628 | TL280 |
![]() |
デジタルスケール TL280 | タニタ | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |