テラモト テラモトの 清掃用品 テラモトの ゴミ箱 テラモトの 分別用ゴミ箱 飲み残し回収ボックス ニートSLF 本体+フタ 容量20L オープン式 飲み残し回収ボックス ニートSLF 注文コード 41907076 氷なども詰まりにくい大径投入口です。 TKG品番9-1401-0301 容量(L)20 材質本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、注入口/アルミ、ホース/塩化ビニール 寸法(mm)245×360×H330 質量(kg)15.5 間口W×奥行D×高さH(mm)350×460×813 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SLF 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41907076 SLF ¥79,000 ¥69,980 ¥69,980 ¥76,978 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 分別用ゴミ箱本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 45 グレー リス 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 45 ダークグレー リス 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 70 ダークグレー リス 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 90 グレー リス 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 90 ダークグレー リス 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 スリム オープン 45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ワイド オープン45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 オープン70 リス 税込¥7,038 ¥6,398 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 オープン90 リス 税込¥9,018 ¥8,198 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 スリム ビン・カン45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ワイド ビン・カン45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ビン・カン70 リス 税込¥7,038 ¥6,398 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ビン・カン90 リス 税込¥9,018 ¥8,198 蓋なしゴミカート(70L) スペーシア 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 蓋付きゴミカート(70L) スペーシア 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ IVL イージーBOX(蓋/本体 3個SET 燃えるゴミ/PET/空き缶/空き瓶) I-VALUE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ダストボックス 45L 3枚入 分別シール付 マルアイ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 屑入れ(置き型) ヒガノ 税込¥373,780 ¥339,800 分別ダストハウス#10 #A・もえるゴミ ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #J・ペットボトル ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱分別用ゴミ箱分別用ゴミ箱本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります 分別用ゴミ箱本体 ゴミ分別シール シェアする マイページ 最近見た商品