ナチュラルワゴン (折りたたみ式)
TKG品番9-1239-0301
材質スチールパイプメッキ仕上 タナ板デコラ合板
車輪径(Φmm)ゴム:100×4(自在・内2ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×720
棚間隔(mm)20
折りたたみ寸法(mm)800×210×H885
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |