空気入車輪 スチール台車
TKG品番9-1250-0401
積載荷重(kg)240
材質本体・ハンドル/スチール焼付塗装、車輪:ブタジエンゴム
車輪径(Φmm)170(自在×2 固定×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×610×910
アズワン品番65-0259-95
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |