曜日別特売

三点珍味入れ 黒内朱 小

三点珍味入れ 黒内朱 小 - 若泉漆器三点珍味入れ 黒内朱 小 - 若泉漆器

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

TKG品番9-2145-1901材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂形状角皿質量(g)134内寸(mm)全体:18.3×5.8×3、1マス:5.8×5.8×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×68×37耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※洗浄機不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419165961-666-1
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする