曜日別特売

アクティブ弁当用中仕切

アクティブ弁当用中仕切 - 若泉漆器

洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

TKG品番9-2158-0201材質耐熱ABS樹脂、ポリプロピレンセット内容No.2:133×66×H38 2個、No.3 133×105×H38 2個、No.4 133×133×H38 1個質量(g)261耐熱温度(℃)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41917226C-7
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする