大和膳 黒石目天唐草セット 新足
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。強化塗
TKG品番9-2501-1001
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×450×243
耐熱温度(℃)60
内容量1個
注意
※洗浄機不可
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |