福井クラフト
メラミン スクエア盛皿
ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ
形状
角皿
材質
メラミン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41922293
51353730
305
305
35
¥
8,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41922309
51353740
355
355
40
¥
12,650
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41922318
51353750
405
405
45
¥
17,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください