福井クラフト
宴小判盛皿 金箔オトシ
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
形状
小判皿
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※洗浄機不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41922503
55004560
450
320
25
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41922519
55004570
510
360
25
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41922528
55004580
540
380
25
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41922537
55004590
600
425
25
¥
7,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41922546
55004600
630
445
25
¥
8,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください