曜日別特売

四方角皿 吹墨

四方角皿 吹墨 - 福井クラフト

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。松花堂用パーツ 季節や料理に合わせ仕切にセットしてご使用できます。

形状角皿材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂食器洗浄機不可耐熱温度(℃)60TKG品番9-2157-2001内容量1個
注意
※洗浄機不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419240772291111011311325
1,750
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする