福井クラフト
四方角皿 一筆
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。松花堂用パーツ 季節や料理に合わせ仕切にセットしてご使用できます。
形状
角皿
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
食器洗浄機
不可
耐熱温度(℃)
60
TKG品番
9-2157-2401
内容量
1個
注意
※洗浄機不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41924113
22911090
113
113
25
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください