A4カラーレーザー複合機 RICOH SP C260SFL
コピー、FAX、スキャナー、プリンター。連続プリント速度20枚/分(カラー、モノクロ)自動両面印刷標準。無線LAN標準。WiFiDirect標準対応。最大用紙サイズA4
仕様
【コピー仕様】
[解像度] 読み取り:600×600dpi(原稿ガラス利用時)、300×600dpi(ADF利用時)、書き込み:600×600dpi
[階調] 各色256階調、1670万色
[連続複写速度] カラー:20枚/分(A4縦送り)(両面印刷時:12ページ/分(A4縦送り))、モノクロ:20枚/分(A4縦送り)(両面印刷時:12ページ/分(A4縦送り))
[ファーストコピー速度] カラー:20秒以下、モノクロ:20秒以下
[連続複写枚数] 最大99枚
[画像濃度調整] 5段階(手動)
[複写原稿サイズ(最大)] 216×297mm(原稿ガラス使用時)、216×356mm(ADF使用時)
【スキャナー仕様】
[光学解像度] 1200×1200dpi(原稿ガラス読み取り時)
[ソフトウェア補間解像度] 19200×19200dpi相当(原稿ガラス読み取り時)
[階調] 入力各色16ビット、出力各色8ビット
[読み取り時間] カラー:10秒以下、モノクロ:5秒以下 (A4サイズ・600dpi時)
[読み取り速度] 片面時 カラー:12枚/分、モノクロ:20枚/分 (A4サイズ・300dpi時)
[スキャン to 機能] スキャン to フォルダー、スキャン to E-Mail、スキャン to FTP、スキャン to メディア(USBメモリー)
[同梱スキャナーユーティリティーソフト] RICOH Scan Utility
【ファクス仕様】
[通信モード] Super G3
[符号化方式] MH/MR/MMR/JBIG
[走査線密度] 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm、7.7本/mm
[適用回線] 一般電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)
[通信速度] 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps(自動切替)
[電送時間] 3秒台
[記録紙サイズ] A4
[ワンタッチダイヤル] 最大20件
[短縮ダイヤル] 最大200件
[同報送信] 最大100ヶ所
[コントラスト調整] 3段階(手動)
[PCファクス] 対応
[TEL/FAX自動切替] 対応
[メモリー代行受信枚数] 約100ページ
[その他機能] 直接/メモリー送信、無鳴動着信、停電時メモリーバックアップ(時間制限なし)、迷惑ファクス防止
付属品
[解像度] 読み取り:600×600dpi(原稿ガラス利用時)、300×600dpi(ADF利用時)、書き込み:600×600dpi
[階調] 各色256階調、1670万色
[連続複写速度] カラー:20枚/分(A4縦送り)(両面印刷時:12ページ/分(A4縦送り))、モノクロ:20枚/分(A4縦送り)(両面印刷時:12ページ/分(A4縦送り))
[ファーストコピー速度] カラー:20秒以下、モノクロ:20秒以下
[連続複写枚数] 最大99枚
[画像濃度調整] 5段階(手動)
[複写原稿サイズ(最大)] 216×297mm(原稿ガラス使用時)、216×356mm(ADF使用時)
【スキャナー仕様】
[光学解像度] 1200×1200dpi(原稿ガラス読み取り時)
[ソフトウェア補間解像度] 19200×19200dpi相当(原稿ガラス読み取り時)
[階調] 入力各色16ビット、出力各色8ビット
[読み取り時間] カラー:10秒以下、モノクロ:5秒以下 (A4サイズ・600dpi時)
[読み取り速度] 片面時 カラー:12枚/分、モノクロ:20枚/分 (A4サイズ・300dpi時)
[スキャン to 機能] スキャン to フォルダー、スキャン to E-Mail、スキャン to FTP、スキャン to メディア(USBメモリー)
[同梱スキャナーユーティリティーソフト] RICOH Scan Utility
【ファクス仕様】
[通信モード] Super G3
[符号化方式] MH/MR/MMR/JBIG
[走査線密度] 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm、7.7本/mm
[適用回線] 一般電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)
[通信速度] 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps(自動切替)
[電送時間] 3秒台
[記録紙サイズ] A4
[ワンタッチダイヤル] 最大20件
[短縮ダイヤル] 最大200件
[同報送信] 最大100ヶ所
[コントラスト調整] 3段階(手動)
[PCファクス] 対応
[TEL/FAX自動切替] 対応
[メモリー代行受信枚数] 約100ページ
[その他機能] 直接/メモリー送信、無鳴動着信、停電時メモリーバックアップ(時間制限なし)、迷惑ファクス防止
【消耗品】消耗品一式(ブラック1000ページ、カラー1,000ページ印刷可能のカートリッジ)
【CD-ROM】プリンター/PCファクス/スキャナードライバー、ユーティリティ(RICOH Scan Utility)、ユーザーズガイド(PDF版マニュアル)
【その他】ユーザーズガイド(ファクス機能編)、かんたんセットアップ、セットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、電話コード、お客様登録はがき(仮保証書)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、はがきアダプター
対応OS
【CD-ROM】プリンター/PCファクス/スキャナードライバー、ユーティリティ(RICOH Scan Utility)、ユーザーズガイド(PDF版マニュアル)
【その他】ユーザーズガイド(ファクス機能編)、かんたんセットアップ、セットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、電話コード、お客様登録はがき(仮保証書)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、はがきアダプター
【DDSTプリンタードライバー】Windows Vista®、Windows®7、Windows®8.1、Windows®10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Mac OS X 10.9以降
【PCファクスドライバー】Windows Vista®、Windows®7、Windows®8.1、Windows®10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2
【スキャナードライバー】TWAIN/WIA:Windows Vista®、Windows®7、Windows®8.1、Windows®10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 ICA:Mac OS X 10.9以降
使用可能用紙サイズ最大A4
用紙サイズ【標準】給紙/手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、封筒(長形3号縦送り、洋長3号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:148~356mm)、【オプション】増設トレイ:A4縦送り、LT縦送り
プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
質量(kg)約29.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)最大:1300以下、予熱モード時:60以下、省エネモード時:3.2以下
電源100V±10%、50/60Hz±3Hz
倍率25%~400%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)標準:420×493×460、オプション装着時:420×493×585(増設トレイ追加時)
インターフェースイーサネット(100BASE-TX、10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)、USB2.0、USB2.0ホスト
メモリー256MB
解像度9600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi
使用環境使用時環境:温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命プリンター部:9万ページまたは5年間のいずれか早い方、スキャナー部:5万ページまたは5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間電源投入時/省エネモード時:30秒以下、予熱モード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)
印刷両面印刷:標準
印刷速度【カラー】20枚/分(A4縦送り)・両面印刷時:12ページ/分(A4縦送り)、【モノクロ】20枚/分(A4縦送り)・両面印刷時:12ページ/分(A4縦送り)
使用CPUARM11-400MHz
騒音レベル(dB(A))稼動時:50.4、待機時:27.6
関連規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合
ファーストプリント時間(秒)【カラー】14以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)、【モノクロ】14以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量【標準】給紙トレイ:270枚・手差しトレイ:1枚、【オプション】増設トレイ:550枚、【最大】820枚
用紙厚(g/m2)【標準】給紙/手差しトレイ:60~160(52~138kg)、【オプション】増設トレイ:60~105(52~90kg)
排紙容量150枚(フェイスダウン A4)
紙種普通紙(マイペーパー・フルカラーPPC用紙タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>・オフィスペーパーNT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙タイプSAノーカット/20面カット)、郵便はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3/洋長3ホワイト)
表示色・階調各色256階調、1670万色
出力形式GDI(DDST)、PictBridge
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)125(区分:a)
内容量1式
【PCファクスドライバー】Windows Vista®、Windows®7、Windows®8.1、Windows®10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2
【スキャナードライバー】TWAIN/WIA:Windows Vista®、Windows®7、Windows®8.1、Windows®10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 ICA:Mac OS X 10.9以降
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07