竹の電波時計 T-01
竹の質感際立つアラーム目覚まし電波時計
機能電波時計、アラーム・スヌーズ、バックライト、温度湿度表示
表示方式デジタル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×150×40
材質ABS樹脂・竹
質量(g)207
使用電池単3×2(付)
内容量1台
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07