KIRARI2種セット(90日1灯3個+60日3灯2個)
LEDが繰り返し点灯し、アイキャッチ効果がありますので印刷物やポスター、写真などなど、紙物だけでなくディスプレイにも使用できます。お得なセットパックになります。
用途販売商品を目立たせる為のアイキャッチ用商材です。
材質ガラスエポキシ
寸法(mm)LED:3
電池CR2032
LED色白色
電池寿命(連続時間)約60日と90日
基板寸法(mm)Φ32
LED使用数(個)1灯と3灯
点灯方法点滅
内容量1セット(2個)
LEDが繰り返し点灯し、アイキャッチ効果がありますので印刷物やポスター、写真などなど、紙物だけでなくディスプレイにも使用できます。お得なセットパックになります。