ハンドブレンダー「クックスティック」
1台4役で幅広く調理をサポート。
用途に合わせた4つのアタッチメント。
2段階のスピード切替で多彩な調理に活用できる。
ボールなどの容器を傷つけにくいプラスチック製ガード。
固定しやすいシリコンのすべり止め付専用カップ。
消費電力(W)ブレンダー・チョッパー使用時:150、ホイッパー使用時:60(調理する食材の硬さや量などにより消費電力は変化します)
容量(mL)【専用カップ】約700
材質ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス、シリコーン
色アイボリー
質量(g)約600
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×59×346
電源コード(m)約1.5
定格時間(分)ブレンダー/チョッパー:1、ホイッパー:3
内容量1台
商品説明動画
ハンドブレンダー HM-804
この動画は、1人が参考にしています。
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41941218 | HM-804IV | 26817080 | HM-810WT |
![]() |
ハンドブレンダー「デリスティック」 | ドリテック | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
2021-03-20
- 用途:
- スープ料理
サービス業
5回くらいの使用で不具合。使用中に本体の着脱緩み。
- 対象商品:
- 41941218
2019-12-20
- 用途:
- 離乳食
教育・研究機関
お嫁さんに孫にこれから離乳食を頑張ります!と言われ何か手伝える事はないかと
野菜を刻んだり潰したりすると聞きハンドブレンダーを探してプレゼントしました。
とても使いやすいと喜んで毎日使用していると言われホットしました。