LEDシーリングライト 段調光タイプ8畳用
電球の種類LED
適合範囲~8畳
調光の可否可
仕様LED一体型・光色・明るさ調整可能・クイックA・グローブ回転A・虫が入りにくい・傾斜天井45°まで対応
付属品リモコン
材質アクリル(乳白)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)610
高さ(mm)129
消費電力(W)34
スイッチ壁スイッチ付:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
適合床面積~8畳
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.2
光束(Lm)3850
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
適用畳数8畳
スイッチ種類リモコン
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
内容量1台
注意
※定格光束は白色時の値。※調光器不可。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15