LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ
不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
定格電圧(V)AC100~242
区分1/2ビーム角区分:A:118°B:109°
消費電力(W)26.8
定格固定出力
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
内容量1セット
不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。