LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ 三菱電機

不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
フィッティングルームやパウダールームなどに最適な高演色タイプ。

定格電圧(V)AC100~242 区分1/2ビーム角区分:A:118°B:109° 定格固定出力 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95 内容量1セット
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41958553 MY-VS470370/N AHTN 43.3 136.2 5900 FHF32形×2灯器具 高出力相当
43,000
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41958569 MY-VS450370/N AHTN 32.8 134.1 4400 FHF32形×2灯器具 定格出力相当
39,000
19,980
21,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41958578 MY-VS440370/N AHTN 25.2 130.9 3300 FLR40形×2灯器具 節電タイプ
35,500
19,980
21,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41958587 MY-VS430370/N AHTN 21.3 131.4 2800 FHF32形×1灯器具 高出力相当
33,700
18,980
20,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする