曜日別特売

長寿命G95ボール球

長寿命G95ボール球 - ELPA
(1件のレビュー)

長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応

用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに口金E26電球形状ボール球定格消費電力(W)100光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134タイプ長寿命全光束(Lm)1340定格寿命(時間)約4000機能調光バルブ径(Φmm)95ガラス仕上ホワイト使用場所屋内用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41958833GW100V100W95-AS-L
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41958833
2019-08-02
用途: 美容室の店内照明です。
有限会社クードヴァン

お店の店内の電球を、2色使い分けていますが、黄色い電球色よりも白い昼間色を使っていますが、美容室だと白い方がよいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする