見張り番カメラ 防犯くん

見張り番カメラ 防犯くん ネクストアグリ 見張り番カメラ 防犯くん ネクストアグリ 見張り番カメラ 防犯くん ネクストアグリ 見張り番カメラ 防犯くん ネクストアグリ

電源のない場所でも撮影が可能(単3アルカリ乾電池8本)写真撮影・動画撮影が出来ます。
最大画素数1600万画素。マイクロSDカード付。日本語表記、日本語取説で分かりやすい。

用途防犯や野生動物の侵入経路の確認 防塵防水性能IP67クラス 仕様【IRフラッシュ範囲】44個赤外線LED範囲:20m(可視LED) 材質(本体)プラスチック 質量(g)315 寸法H(mm)約135 電源単3アルカリ乾電池8本 消費電力【待機時】140μA、【動作時】120mA、【LED照射時(夜間)】1200mA 寸法B(mm)90 寸法T(mm)76 接続ミニUSB2.0 レンズf=3.3mm:F/NO1.8;FOV=100自動IRフィルタ 記録媒体最大32GBのTF/MicroSDカードをサポート(オプション) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×76×135 解像度【写真】16MP:4608×3456・12MP:4000×3000・8MP:3264×2448・5MP:2592×1944・3MP:2048×1536、【ビデオ】1920×1080/25fps・1280×720/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps 保存形式写真:JPEG、ビデオ:AVI シャッター速度(秒)0.2~0.6 撮影距離(m)【昼間】1~∞、【夜間】3~25 検出角度範囲(°)【中央センサーゾーン】60、【サイドセンサーゾーン】各60、【全センサー角度ゾーン】120 画面仕様6.1cm(2.4”)カラーTFT LCD、960×240ピクセル 待機時間約6か月 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41956137 BK-1
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする