開放型工場扇
角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ60cm。3段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
- 用途
- 工場や倉庫の暑気対策に!
- 質量(kg)
- 11.7
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 195
- 羽根枚数
- 3
- モーター
- 開放型
- 風量(m3/min)
- 195
- 騒音値(dB)
- 62
- 風量調整
- 3段階
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 720×370×780
- 材質(羽根)
- プラスチック
- 羽根寸法(cm)
- 60
- 上下角度調整
- ○
- サーマルプロテクター
- ○
- 内容量
- 1台
注意
※ホコリが多い場所は全閉型モーターをご使用下さい。※個人宅様への配送は不可です。
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980カテゴリ
























