J&S
サーキュレーター(サイレントファン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41960669
品番
JSF500-3
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
静かな風が30m先まで届きます。
100V電源なのであらゆる場所で使用できます。
空気のよどみを解消するサーキュレーターです。
温度のムラを解消します。
冷暖房の効率UP。
上下角度の調整可能です。
質量(kg)
31.6
タイプ
サイレントファン
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
消費電力(W)
155/225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×620×900
風量(m
3
/min)
65/70
電源コード(m)
4
極数(P)
6
注意
※欠相運転防止のため、必ずモーターブレーカーを設置してください。
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません