曜日別特売

ワイドファン

ワイドファン - J&S

大型ファン。ハネ(アルミ製)60cm大型工場扇。背面にて風速3段切替スイッチ(強、中、弱)がついております。角度調整90°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。。

用途
工場や倉庫などの送風、換気に
質量(kg)
18.3
タイプ
大型サーキュレーター
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【弱】156/190、【中】172/210、【強】215/260
回転数(min-1[r.p.m])
【弱】860/1050、【中】940/1150、【強】1115/1360
羽根枚数
3
モーター
開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×280×750
風量(m3/min)
【弱】175/214、【中】220/270、【強】250/302
電源コード(m)
3.2
角度調整範囲
±90°
風量調整
3段階
材質(羽根)
プラスチック
羽根寸法(cm)
60
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
注意
※ホコリが多い場所は全閉型モーターをご使用下さい。
※個人宅配送不可となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41960678JWF600
¥33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41960678JWF60079950774JWF600JWF600 ワイドファン J&S 79950774ワイドファンJ&S1台
¥30,980
税込¥34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする