ミストファン
噴霧量(L/h)10
消費電力(W)36/40
電源(V)単相100
質量(kg)3
タイプエコノミータイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×405
内容量1台
注意
※45cmの工場扇には取付できません。J&S製の60cm工場扇60JS-1Vが最適です。※別途水を貯めるバケツやタンクが必要です。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |