クールミストLine 3台連結セット

クールミストLine 3台連結セット ユニット

濡れないミストシステムを構築!
噴霧量自在で湿度調整&静電気対策も!

用途圧縮空気接続用 仕様WBGT値の低減 セット内容ウレタンチューブ(20m)×2、フレキシブルアーム(45cm)×3、エアレギュレーター×1、ボールバルブ×1、配管部材一式、水減圧弁×1、水フィルター×1、ワンタッチチーズ×4、ワンタッチストレート×2 材質本体:ステンレス、アーム:メッキ 質量(kg)約4 タイプ水道直結 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41967048 HO-960
オープン
479,800
527,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする